Motion
89712087

PRO-SAFE
89712087

Talla L (9), ANSI Cut Lvl 3, guantes resistentes a los cortes Kevlar, muñeca tejida, negro, emparejado
Artículo MI #06303225
No. Fabricante 89712087
Precio20.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
89712087

Talla L (9), ANSI Cut Lvl 3, guantes resistentes a los cortes Kevlar, muñeca tejida, negro, emparejado
Artículo MI #06303225
No. Fabricante 89712087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    7-Gauge
  • Talla para hombre
    Grande
  • Tamaño numérico para hombre
    9
  • Talla para mujer
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Área recubierta
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    Sin forro
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A1-L MED WEIGHT BLK LRG PR PROSAFE
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 3 ofrecen una protección moderada contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales ligeros, manipulación y construcción de vidrio ligero
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • Kevlar® es una fibra ligera y sintética resistente a cortes, punciones y calor hasta 900 °F. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza habitualmente en la fabricación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno