Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material7-Gauge
- Talla para hombrePequeño
- Tamaño numérico para hombre7
- Talla para mujerMedio
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea4
- Área recubiertaSin recubrimiento
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoSin forro
- MaterialATA/Acero
- Tipo de materialKEVLAR
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- Las mezclas de hilos y acero de aramida de tecnología avanzada (ATA) combinan la alta resistencia a la tracción y la transpirabilidad de ATA con la resistencia al ácido, las bacterias, la corrosión y el calor del acero
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección.