Motion
89712103

PRO-SAFE
89712103

Talla 2XL (11), ANSI Cut Lvl 4, guantes resistentes a los cortes de acero/ATA, muñeca tejida, verde, emparejados
Artículo MI #06303227
No. Fabricante 89712103
Precio25.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
89712103

Talla 2XL (11), ANSI Cut Lvl 4, guantes resistentes a los cortes de acero/ATA, muñeca tejida, verde, emparejados
Artículo MI #06303227
No. Fabricante 89712103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    7-Gauge
  • Talla para hombre
    2X-Large
  • Tamaño numérico para hombre
    11
  • Talla para mujer
    3X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    4
  • Área recubierta
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    Sin forro
  • Material
    ATA/Acero
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A4-XXL PESO ATAMED GN/BK XXL PR
  • Las mezclas de hilos y acero de aramida de tecnología avanzada (ATA) combinan la alta resistencia a la tracción y la transpirabilidad de ATA con la resistencia al ácido, las bacterias, la corrosión y el calor del acero
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo