Motion
89712178

PRO-SAFE
89712178

Talla L (9), ANSI Cut Lvl A6, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 4, Guantes Split Cowhide resistentes a cortes y perforaciones, Forro de algodón, Muñeca tejida, Amarillo/Gris, Emparejado
Artículo MI #06303232
No. Fabricante 89712178
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
89712178

Talla L (9), ANSI Cut Lvl A6, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 4, Guantes Split Cowhide resistentes a cortes y perforaciones, Forro de algodón, Muñeca tejida, Amarillo/Gris, Emparejado
Artículo MI #06303232
No. Fabricante 89712178

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    7-Gauge
  • Talla para hombre
    Grande
  • Tamaño numérico para hombre
    9
  • Talla para mujer
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Área recubierta
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo/gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Mano
    Emparejado
  • Tipo de cuero
    División
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material
    Cowhide
  • Tipo de material
    Piel o piel sintética
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A7-L ATA LTHR PLM YLW LG PR PROSAFE
  • El cowhide es un material orgánico duradero y resistente a la abrasión. Puede tener un acabado liso o áspero
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel A6 ofrecen protección contra cortes de 3000-3999 gramos. Ideal para trabajos con riesgos de corte alto. Estos guantes se pueden utilizar para aplicaciones como fabricación, automoción, construcción, manipulación de vidrio, mecanizado, manipulación de metal, estampado de metal y producción de papel
  • El cuero está compuesto de un material orgánico transpirable y duradero. Proporciona un buen agarre tanto en aplicaciones húmedas como secas. Es resistente a la abrasión y se utiliza para aplicaciones de uso general. El cuero sintético está diseñado para tener el aspecto y el tacto del cuero auténtico. Es económico, flexible y proporciona un buen agarre. No es tan resistente como el algodón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo