Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud10 pulg.
- Peso del material7-Gauge
- Talla para hombreX-Grande
- Tamaño numérico para hombre10
- Talla para mujer2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Área recubiertaSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- ManoAmbidiestro
- MaterialCompuesto de fibras resistentes a cortes
- Tipo de materialKEVLAR
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- El compuesto de fibras resistentes al corte está compuesto por dos o más mezclas de hilos para una mayor resistencia y resistencia al corte
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A6 ofrecen protección contra cortes de 3000-3999 gramos. Ideal para trabajos con riesgos de corte alto. Estos guantes se pueden utilizar para aplicaciones como fabricación, automoción, construcción, manipulación de vidrio, mecanizado, manipulación de metal, estampado de metal y producción de papel
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección.