Motion
78941507

PRO-SAFE
78941507

Tamaño S (7), ANSI Cut Lvl 5, compuesto de guantes resistentes a cortes de fibras resistentes a cortes, 10" de largo, muñeca tejida, blanco, ambidiestro
Artículo MI #06303242
No. Fabricante 78941507
Precio12.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
78941507

Tamaño S (7), ANSI Cut Lvl 5, compuesto de guantes resistentes a cortes de fibras resistentes a cortes, 10" de largo, muñeca tejida, blanco, ambidiestro
Artículo MI #06303242
No. Fabricante 78941507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pulg.
  • Peso del material
    10-Gauge
  • Talla para hombre
    Pequeño
  • Tamaño numérico para hombre
    7
  • Talla para mujer
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    5
  • Área recubierta
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Mano
    Ambidiestro
  • Material
    Compuesto de fibras resistentes a cortes
  • Tipo de material
    Mezcla de polietileno
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A9-S 10G MED PESO PESO SML PRO-SAFE
  • El compuesto de fibras resistentes al corte está compuesto por dos o más mezclas de hilos para una mayor resistencia y resistencia al corte
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 5 ofrecen una protección extrema contra cortes o perforaciones. Pueden utilizarse para aplicaciones que incluyen estampado de metales pesados, procesamiento de alimentos y manipulación de placas de vidrio
  • Las mezclas de polietileno (HPPE) son fibras ultrafinas diseñadas para ser más resistentes que el acero. Es transpirable, duradero y resistente a los aceites.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno