Motion
89138325

PRO-SAFE
89138325

Tamaño XL (10), ANSI Cut Lvl 2, Abrasion Lvl 1, ATA Cut Resistant Gloves, 9.5" de largo, puños continuos, amarillo, emparejado
Artículo MI #06303244
No. Fabricante 89138325
Precio6.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
89138325

Tamaño XL (10), ANSI Cut Lvl 2, Abrasion Lvl 1, ATA Cut Resistant Gloves, 9.5" de largo, puños continuos, amarillo, emparejado
Artículo MI #06303244
No. Fabricante 89138325

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del manguito
    2 pulg.
  • Longitud
    9-1/2 pulg.
  • Peso del material
    13-Gauge
  • Talla para hombre
    X-Grande
  • Tamaño numérico para hombre
    10
  • Talla para mujer
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    2
  • Barrera de patógenos de origen sanguíneo
    No
  • Área recubierta
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Manguito continuo
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    Sin forro
  • Material
    ATA
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A2-XL ATA LW YLW XL 1/PR PRO-SAFE
  • El hilo de aramida de tecnología avanzada (ATA) es una fibra de alto rendimiento. Produce un tacto más suave, mayor transpirabilidad y mayor resistencia al corte que Kevlar®
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 2 ofrecen una baja protección contra cortes o perforaciones. Pueden utilizarse para aplicaciones que incluyen construcción ligera, ensamblaje automotriz y embalaje
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo