Motion
51080372

PRO-SAFE
51080372

Tamaño XS (6), ANSI Cut Lvl 4, Abrasion Lvl 3, Guantes resistentes a los cortes ATA con revestimiento de PVC, 8" de largo, totalmente recubierto, Forro ATA/de algodón, Puño continuo, Amarillo/negro, Emparejado
Artículo MI #06303255
No. Fabricante 51080372
Precio11.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
51080372

Tamaño XS (6), ANSI Cut Lvl 4, Abrasion Lvl 3, Guantes resistentes a los cortes ATA con revestimiento de PVC, 8" de largo, totalmente recubierto, Forro ATA/de algodón, Puño continuo, Amarillo/negro, Emparejado
Artículo MI #06303255
No. Fabricante 51080372

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del manguito
    2 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Peso del material
    7-Gauge
  • Talla para hombre
    X-Pequeño
  • Tamaño numérico para hombre
    6
  • Talla para mujer
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    4
  • Barrera de patógenos de origen sanguíneo
    No
  • Área recubierta
    Completamente recubierto
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Estilo de recubrimiento
    Puntos
  • Color
    Amarillo/negro
  • Tipo de manguito
    Manguito continuo
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    ATA, algodón
  • Material
    ATA
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A5-XS PUNTO ATA PVC YLW XS PR
  • El hilo de aramida de tecnología avanzada (ATA) es una fibra de alto rendimiento. Produce un tacto más suave, mayor transpirabilidad y mayor resistencia al corte que Kevlar®
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico utilizado contra ácidos, sustancias químicas, grasas y aceites. Es económico y resistente a la abrasión. No es tan resistente a las perforaciones ni a los cortes en comparación con otros guantes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno