Motion
73474033

PRO-SAFE
73474033

Tamaño 2XL (11), ANSI Cut Lvl 3, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 3, Guantes ATA resistentes a cortes y perforaciones con revestimiento de poliuretano, 10.5" de largo, Palma y yemas de los dedos recubiertas, Forro ATA, Muñeca tejida, Gris/gris, Emparejado
Artículo MI #06303256
No. Fabricante 73474033
Precio20.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
73474033

Tamaño 2XL (11), ANSI Cut Lvl 3, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 3, Guantes ATA resistentes a cortes y perforaciones con revestimiento de poliuretano, 10.5" de largo, Palma y yemas de los dedos recubiertas, Forro ATA, Muñeca tejida, Gris/gris, Emparejado
Artículo MI #06303256
No. Fabricante 73474033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del manguito
    2 pulg.
  • Longitud
    10-1/2 pulg.
  • Talla para hombre
    2X-Large
  • Tamaño numérico para hombre
    11
  • Talla para mujer
    3X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Barrera de patógenos de origen sanguíneo
    No
  • Área recubierta
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Estilo de recubrimiento
    Abrigo sólido
  • Color
    Gris/gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    ATA
  • Material
    ATA
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-C3-2XL LVL3 POLIGRIS 2XL 1PR
  • El hilo de aramida de tecnología avanzada (ATA) es una fibra de alto rendimiento. Produce un tacto más suave, mayor transpirabilidad y mayor resistencia al corte que Kevlar®
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 3 ofrecen una protección moderada contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales ligeros, manipulación y construcción de vidrio ligero
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • El poliuretano (PU) es un material fabricado resistente, duradero y flexible. Es resistente a la abrasión y a los cortes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno