Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del manguito2 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Talla para hombre2X-Large
- Tamaño numérico para hombre11
- Talla para mujer3X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- Barrera de patógenos de origen sanguíneoNo
- Área recubiertaPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Estilo de recubrimientoAbrigo sólido
- ColorAmarillo/negro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoATA
- MaterialATA
- Tipo de materialKEVLAR
- TipoResistente a cortes y perforaciones
Descripción general
- El hilo de aramida de tecnología avanzada (ATA) es una fibra de alto rendimiento. Produce un tacto más suave, mayor transpirabilidad y mayor resistencia al corte que Kevlar®
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
- El nitrilo es un caucho sintético resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.