Motion
73474199

PRO-SAFE
73474199

Tamaño S (7), ANSI Cut Lvl 4, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 4, Guantes ATA resistentes a cortes y perforaciones con revestimiento de nitrilo, 9.25" de largo, Palma y yemas de los dedos recubiertas, Forro ATA, Muñeca tejida, Amarillo/negro, Emparejado
Artículo MI #06303271
No. Fabricante 73474199
Price$27.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
73474199

Tamaño S (7), ANSI Cut Lvl 4, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 4, Guantes ATA resistentes a cortes y perforaciones con revestimiento de nitrilo, 9.25" de largo, Palma y yemas de los dedos recubiertas, Forro ATA, Muñeca tejida, Amarillo/negro, Emparejado
Artículo MI #06303271
No. Fabricante 73474199

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$27.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del manguito
    2 pulg.
  • Longitud
    9-1/4 pulg.
  • Talla para hombre
    Pequeño
  • Tamaño numérico para hombre
    7
  • Talla para mujer
    Medio

Details

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Barrera de patógenos de origen sanguíneo
    No
  • Área recubierta
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Estilo de recubrimiento
    Abrigo sólido
  • Color
    Amarillo/negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    ATA
  • Material
    ATA
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-C2-S LVL 4 NITRILO SML 1/PR
  • El hilo de aramida de tecnología avanzada (ATA) es una fibra de alto rendimiento. Produce un tacto más suave, mayor transpirabilidad y mayor resistencia al corte que Kevlar®
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • El nitrilo es un caucho sintético resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo