Motion
68177062

PRO-SAFE
68177062

Tamaño XL (10), ANSI Cut Lvl 4, Puncture Lvl 1, Abrasion Lvl 2, Guantes resistentes a los cortes ATA con revestimiento de PVC, 10.5" de largo, Recubierta de palma y dedos, Puño continuo, Negro/Amarillo, Emparejado
Artículo MI #06303273
No. Fabricante 68177062
Precio16.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
68177062

Tamaño XL (10), ANSI Cut Lvl 4, Puncture Lvl 1, Abrasion Lvl 2, Guantes resistentes a los cortes ATA con revestimiento de PVC, 10.5" de largo, Recubierta de palma y dedos, Puño continuo, Negro/Amarillo, Emparejado
Artículo MI #06303273
No. Fabricante 68177062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del manguito
    2 pulg.
  • Longitud
    10-1/2 pulg.
  • Peso del material
    7-Gauge
  • Talla para hombre
    X-Grande
  • Tamaño numérico para hombre
    10
  • Talla para mujer
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Barrera de patógenos de origen sanguíneo
    No
  • Área recubierta
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Estilo de recubrimiento
    Puntos
  • Color
    Negro/amarillo
  • Tipo de manguito
    Manguito continuo
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    Sin forro
  • Material
    ATA
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A11-XL PUNTO 1 ATA PVC LADO 1PR
  • El hilo de aramida de tecnología avanzada (ATA) es una fibra de alto rendimiento. Produce un tacto más suave, mayor transpirabilidad y mayor resistencia al corte que Kevlar®
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico utilizado contra ácidos, sustancias químicas, grasas y aceites. Es económico y resistente a la abrasión. No es tan resistente a las perforaciones ni a los cortes en comparación con otros guantes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo