Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del manguito2 pulg.
- Longitud10-1/2 pulg.
- Peso del material7-Gauge
- Talla para hombreX-Grande
- Tamaño numérico para hombre10
- Talla para mujerX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea2
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea4
- Barrera de patógenos de origen sanguíneoNo
- Área recubiertaPalma y dedos
- Material de recubrimientoPVC
- Estilo de recubrimientoPuntos
- ColorNegro/amarillo
- Tipo de manguitoManguito continuo
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoSin forro
- MaterialATA
- Tipo de materialKEVLAR
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
Descripción del fabricante
GLA-A10-XL PUNTO 1 ATA PVC LADO 1PR
- El hilo de aramida de tecnología avanzada (ATA) es una fibra de alto rendimiento. Produce un tacto más suave, mayor transpirabilidad y mayor resistencia al corte que Kevlar®
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
- El cloruro de polivinilo (PVC) es un polímero termoplástico utilizado contra ácidos, sustancias químicas, grasas y aceites. Es económico y resistente a la abrasión. No es tan resistente a las perforaciones ni a los cortes en comparación con otros guantes.