Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveGuantes
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreTexturizado suave
- Tipo de manoEmparejado
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel sintética
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
- Características de la palmaPalma acolchada
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Los puños de velcro están diseñados con un sistema que permite que el material enganche una correa autoadhesiva a través de un sistema de sujeción. Las fibras sintéticas pueden ser una mezcla de nailon, polipropileno y poliestireno. Es más resistente en superficies que la fibra natural y más resistente a los disolventes. Se utilizan para una variedad de aplicaciones.