Motion
78317203

PRO-SAFE
78317203

PRO-SAFE Guantes resistentes a cortes y perforaciones - Tamaño XL o Tamaño 10, Nivel de corte ANSI A6
Artículo MI #06303295
No. Fabricante 78317203
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
78317203

PRO-SAFE Guantes resistentes a cortes y perforaciones - Tamaño XL o Tamaño 10, Nivel de corte ANSI A6
Artículo MI #06303295
No. Fabricante 78317203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del manguito
    2 pulg.
  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    11-1/4 pulg.
  • Peso del material
    7-Gauge
  • Talla para hombre
    X-Grande
  • Tamaño numérico para hombre
    10
  • Talla para mujer
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Barrera de patógenos de origen sanguíneo
    No
  • Área recubierta
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo/gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • EN388
    4543
  • Mano
    Emparejado
  • Tipo de cuero
    Grano
  • Material del revestimiento
    Sin forro
  • Material
    Cowhide
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-A7-XL 7GA ATA YLW XL 1/PR PROSAFE
  • El cowhide es un material orgánico duradero y resistente a la abrasión. Puede tener un acabado liso o áspero
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel A6 ofrecen protección contra cortes de 3000-3999 gramos. Ideal para trabajos con riesgos de corte alto. Estos guantes se pueden utilizar para aplicaciones como fabricación, automoción, construcción, manipulación de vidrio, mecanizado, manipulación de metal, estampado de metal y producción de papel
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno