Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del manguito2 pulg.
- Longitud9-3/4 pulg.
- Peso del material7-Gauge
- Talla para hombreMedio
- Tamaño numérico para hombre8
- Talla para mujerMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Barrera de patógenos de origen sanguíneoNo
- Área recubiertaSin recubrimiento
- ColorAmarillo/gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- EN3884543
- ManoEmparejado
- Tipo de cueroGrano
- Material del revestimientoSin forro
- MaterialCowhide
- Tipo de materialKEVLAR
- Código PSC4240
- TipoResistente a cortes y perforaciones
Descripción general
- El cowhide es un material orgánico duradero y resistente a la abrasión. Puede tener un acabado liso o áspero
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A6 ofrecen protección contra cortes de 3000-3999 gramos. Ideal para trabajos con riesgos de corte alto. Estos guantes se pueden utilizar para aplicaciones como fabricación, automoción, construcción, manipulación de vidrio, mecanizado, manipulación de metal, estampado de metal y producción de papel
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección.