Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Talla para hombreUniversal
- Talla para mujerUniversal
Detalles
- AplicaciónRevestimiento de guantes
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- Tipo de manoEmparejado
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos de entrar en el guante. Las fibras sintéticas pueden ser una mezcla de nailon, polipropileno y poliestireno. Es más resistente en superficies que la fibra natural y más resistente a los disolventes. Se utilizan para una variedad de aplicaciones.