Motion
42083683

PRO-SAFE
42083683

Tamaño XL (10), ANSI Cut Lvl 4, guantes ATA resistentes a los cortes, 13" de largo, puños continuos, negro, emparejado
Artículo MI #06303300
No. Fabricante 42083683
Precio27.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
42083683

Tamaño XL (10), ANSI Cut Lvl 4, guantes ATA resistentes a los cortes, 13" de largo, puños continuos, negro, emparejado
Artículo MI #06303300
No. Fabricante 42083683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del manguito
    4 pulg.
  • Longitud
    13 pulg.
  • Talla para hombre
    X-Grande
  • Tamaño numérico para hombre
    10
  • Talla para mujer
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    4
  • Área recubierta
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Manguito continuo
  • Mano
    Emparejado
  • Material
    ATA
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GLA-C6-XL LVL4 PVC BLK LRG 1/PR
  • El hilo de aramida de tecnología avanzada (ATA) es una fibra de alto rendimiento. Produce un tacto más suave, mayor transpirabilidad y mayor resistencia al corte que Kevlar®
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel 4 ofrecen una alta protección contra cortes o perforaciones. Se pueden utilizar para aplicaciones que incluyen estampado de metales, manipulación de chapa metálica, manipulación de vidrio y servicio de alimentos
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo