Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Peso del material7 ga
- Talla para hombreX-Grande
- Talla para mujer2X-Large
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Diseño recubiertoPuntos
- Cobertura del revestimientoCompletamente recubierto
- Material de recubrimientoPVC
- ColorBeige, negro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroAlgodón
- Sin pelusasNo
- MaterialMezcla de algodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría. Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos de entrar en el guante.