Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho44-46 pulg.
- Nivel de protección peligrosaProtección no peligrosa
- Peso del material8.00 oz
- TamañoGrande
- Longitud de la mangaLargo
Detalles
- Ubicación de cierreParte delantera
- ColorAzul marino
- Características3 bolsillos de paso, bolsillo frontal en el pecho y la cadera
- Estilo de prendaAbrigo de laboratorio
- Tipo de prendaPropósito general
- MaterialAlgodón, poliéster
- Número de subdivisiones2.000
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio
- Código PSC4240