Motion
PSGBF1909

PRO-SAFE
PSGBF1909

Entrada de 1-1/4", flujo de ducha de 20 GPM, ducha tipo lluvia, tazón para estación de lavado de ojos y rostros, varilla de tracción triangular y bandera de empuje activadas, tubo de acero galvanizado, cabezal de ducha de plástico, flujo de tazón de 3 GPM, accesible para sillas de ruedas, resistente a la corrosión, suministro superior o medio
Artículo MI #06304131
No. Fabricante PSGBF1909
Price$2,028.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
PSGBF1909

Entrada de 1-1/4", flujo de ducha de 20 GPM, ducha tipo lluvia, tazón para estación de lavado de ojos y rostros, varilla de tracción triangular y bandera de empuje activadas, tubo de acero galvanizado, cabezal de ducha de plástico, flujo de tazón de 3 GPM, accesible para sillas de ruedas, resistente a la corrosión, suministro superior o medio
Artículo MI #06304131
No. Fabricante PSGBF1909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2,028.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la entrada
    1-1/4 pulg.

Details

  • Método de activación
    Indicador de empuje/varilla de tracción triangular
  • Detalles adicionales
    Accesible en silla de ruedas; resistente a la corrosión
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1-2004
  • Presión de flujo del recipiente
    30 psi
  • Caudal del recipiente
    3.00 gpm
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable
  • Estilo cuenco
    Cuenco
  • Material de la tubería
    Acero galvanizado
  • Código PSC
    4240
  • Presión del flujo de la ducha
    30 psi
  • Caudal de ducha
    20.00 gpm
  • Material del cabezal de ducha
    Plástico
  • Ubicación de suministro
    Parte superior o media
  • Tipo
    Ducha de inmersión/Ojos/Estación de lavado facial

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE PSGBF1909 HD DE YESO SIN BARRERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo