Motion
PSG1643SSH

PRO-SAFE
PSG1643SSH

PROSAFE 1 HD SHWR SHWR HOR 20GPM@30PSI SS ORG
Artículo MI #06304136
No. Fabricante PSG1643SSH
Precio599.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
PSG1643SSH

PROSAFE 1 HD SHWR SHWR HOR 20GPM@30PSI SS ORG
Artículo MI #06304136
No. Fabricante PSG1643SSH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio599.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de flujo
    30 psi
  • Tamaño de la entrada
    1 pulg.

Detalles

  • Método de activación
    Varilla de tracción triangular
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1
  • Caudal
    20.00 gpm
  • Montaje
    Horizontal
  • Código PSC
    4240
  • Material del cabezal de ducha
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
PSG1643SSH HOR 20GPM@30PSI ORG SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"