Motion
86205390

PRO-SAFE
86205390

Montaje en pared, tazón de acero inoxidable, estación de lavado de ojos y caras, entrada de 1/2", flujo de 30 psi, velocidad de flujo de 3 GPM
Artículo MI #06304137
No. Fabricante 86205390
Precio688.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
86205390

Montaje en pared, tazón de acero inoxidable, estación de lavado de ojos y caras, entrada de 1/2", flujo de 30 psi, velocidad de flujo de 3 GPM
Artículo MI #06304137
No. Fabricante 86205390

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio688.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de flujo
    30 psi
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.

Detalles

  • Método de activación
    Indicador de empuje
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1-2004
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable
  • Estilo cuenco
    Cuenco
  • Caudal
    3.00 gpm
  • Incluye
    Señal de identificación
  • Montaje
    Pared
  • Tipo de producto
    Alarmas de la estación de ducha y lavado de ojos
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Lavado de ojos/rostro

Descripción general

Descripción del fabricante
PSG1750 11-1/2"SS BWL WALL MNT PROSAFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo