Especificaciones
Dimensiones
- Presión de flujo30 psi
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
Detalles
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1-2004
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Estilo cuencoCuenco
- Caudal0.40 gpm
- IncluyeSeñal de identificación
- MontajePedestal
- Tipo de productoAlarmas de la estación de ducha y lavado de ojos
- Código PSC4240
- TipoLavado de ojos