Motion
PSG1902

PRO-SAFE
PSG1902

Entrada de 1-1/4", flujo de ducha de 20 GPM, ducha tipo lluvia y tazón para estación de lavado de ojos, varilla de tracción triangular y bandera de empuje activadas, tubo de acero galvanizado, cabezal de ducha de plástico, flujo de tazón de 0.4 GPM, resistente a la corrosión, suministro superior o medio
Artículo MI #06304143
No. Fabricante PSG1902
Precio1,561.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
PSG1902

Entrada de 1-1/4", flujo de ducha de 20 GPM, ducha tipo lluvia y tazón para estación de lavado de ojos, varilla de tracción triangular y bandera de empuje activadas, tubo de acero galvanizado, cabezal de ducha de plástico, flujo de tazón de 0.4 GPM, resistente a la corrosión, suministro superior o medio
Artículo MI #06304143
No. Fabricante PSG1902

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,561.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Método de activación
    Indicador de empuje/varilla de tracción triangular
  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1-2004
  • Presión de flujo del recipiente
    30 psi
  • Caudal del recipiente
    0.40 gpm
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable
  • Estilo cuenco
    Cuenco
  • Material de la tubería
    Acero galvanizado
  • Código PSC
    4240
  • Presión del flujo de la ducha
    30 psi
  • Caudal de ducha
    20.00 gpm
  • Material del cabezal de ducha
    Plástico
  • Ubicación de suministro
    Parte superior o media
  • Tipo
    Ducha de agua/Lavaojos

Descripción general

Descripción del fabricante
PSG1902 10"ORG PLAST HD SS BWL PROSAFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo