Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1-1/4 pulg.
Detalles
- Método de activaciónIndicador de empuje/varilla de tracción triangular
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1-2004
- Presión de flujo del recipiente30 psi
- Caudal del recipiente3.00 gpm
- Estilo cuencoSin recipiente
- Material de la tuberíaAcero galvanizado
- Código PSC4240
- Presión del flujo de la ducha30 psi
- Caudal de ducha20.00 gpm
- Material del cabezal de duchaPlástico
- Ubicación de suministroParte superior o media
- TipoDucha de inmersión/Ojos/Estación de lavado facial