Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo100 pies
- Grosor50 mil
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Respaldo adhesivoRespaldo adhesivo
- ColorNaranja
- Uso en interiores y exterioresInterior
- MaterialPVC
- Resistencia máxima a la temperatura180 °F
- Número de artículo MSC55224638
- PatrónColor sólido
- Tipo de productoCinta adhesiva de seguridad y marcado de suelos con adhesivo
- Propiedades especiales del colorSin propiedades de color especiales
- Tipo de superficieAntideslizamiento
- Material de la cintaPVC
- Tipo de tráficoTráfico general
- TipoCinta