Motion
55224885

PRO-SAFE
55224885

Cinta de PVC para suelos y salidas de 4" x 100';50 mil, amarilla, a rayas, brillante en la oscuridad, tráfico general
Artículo MI #06304302
No. Fabricante 55224885
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
55224885

Cinta de PVC para suelos y salidas de 4" x 100';50 mil, amarilla, a rayas, brillante en la oscuridad, tráfico general
Artículo MI #06304302
No. Fabricante 55224885
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    100 pies
  • Grosor
    50 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Respaldo adhesivo
    Respaldo adhesivo
  • Color
    Amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Material
    PVC
  • Resistencia máxima a la temperatura
    180 °F
  • Número de artículo MSC
    55224885
  • Patrón
    Rayas
  • Tipo de producto
    Cinta adhesiva de seguridad y marcado de suelos con adhesivo
  • Propiedades especiales del color
    Brilla en la oscuridad
  • Tipo de superficie
    Antideslizamiento
  • Material de la cinta
    PVC
  • Tipo de tráfico
    Tráfico general
  • Tipo
    Cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
PRO-4RYLUMCTR 4"X100'YLW QUE BRILLA EN LA OSCURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"