Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del manguito5.2000 pulg.
- Longitud total13.5000 pulg.
- TamañoGrande
Detalles
- ColorGris
- Material del manguitoPiel
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveGuantes
- Tipo de manoEmparejado
- Tipo de material de cueroDivisión
- Con forroCon forro
- Material del forroAlgodón
- MaterialCowhide
- Familia de materialesPiel o piel sintética
- Tipo de materialPiel
- Código PSC4240
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- Aplicaciones de soldaduraSoldadura general
Descripción general
- Los guantes de soldadura protegen las manos de descargas eléctricas, calor extremo, chispas, radiación ultravioleta e infrarroja
- También proporcionan resistencia a la abrasión.