Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaTejido
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro, azul
- Descripción Palabra claveGuantes
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejado
- Alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del revestimientoForro de algodón
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Características de la palmaPalma de piel
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarRecto
Descripción general
- Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos que entran en el guante. La piel está compuesta por un material orgánico transpirable y duradero. Proporciona un buen agarre tanto en aplicaciones húmedas como secas. Es resistente a la abrasión y se utiliza para aplicaciones de uso general. La piel sintética está diseñada para tener el aspecto y la sensación de la piel auténtica. Es económica, flexible y proporciona un buen agarre. No es tan fuerte como el algodón.