Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+
- Color del marcoBorrar
- Material del bastidorVinilo
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Sobre el vidrioNo
- Tipo de protecciónPolvo, impacto
- Código PSC4240
- TipoGafas de seguridad
- VentilaciónSin ventilación
Descripción general
- Las gafas de seguridad se utilizan para proporcionar una visión clara y proteger los ojos
- Las gafas Ventless proporcionan protección al usuario contra impactos, partículas en el aire, salpicaduras químicas y humos
- Dado que no hay respiraderos para permitir una circulación adecuada del aire, esta forma de protección desaconseja su uso durante largos períodos de tiempo.