Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Peso del material10 oz.
- Talla para hombreGrande
- Talla para mujerX-Grande
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaLona
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorOro, blanco
- Tipo de manguitoBanda elástica
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroLona de algodón
- Sin pelusasNo
- MaterialLona de algodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría Los puños de banda elástica están diseñados con un puño de 1-1/2" - 2" que permite una protección ligera de la muñeca y una fácil extracción.