Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteDamas - Talla única para todos
- Peso del materialPara trabajos livianos de 8 oz.
- Talla para mujerUniversal
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- SexoMujer
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroLona de algodón
- Sin pelusasNo
- MaterialLona de algodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Características de la palmaPalma única
- Tipos de productosGuantes de trabajo
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes
Descripción general
- Las mezclas de algodón son duraderas y resistentes a la abrasión
- Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría
- Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos que entran en el guante.