Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaTejido
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro, azul
- Descripción Palabra claveGuantes
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejado
- Alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Características de la palmaPalma de piel
- Tipo de protecciónProtección general
Descripción general
- Los puños de guantelet están diseñados con un puño de 4-1/2" - 5" para proteger tanto la muñeca como la parte inferior del antebrazo
- El cuero está compuesto de un material orgánico transpirable y duradero
- Proporciona un buen agarre tanto en aplicaciones húmedas como secas
- Es resistente a la abrasión y se utiliza para aplicaciones de uso general
- El cuero sintético está diseñado para tener el aspecto y el tacto del cuero auténtico
- Es económico, flexible y proporciona un buen agarre
- No es tan resistente como el algodón.