Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13 pulg.
- Tamaño numérico7
- TamañoPequeño
- Grosor15.0 mil
- Rango de grosor15 mil - 24.9 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea0
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea1
- ColorVerde
- Tipo de manguitoSeguridad
- Aprobado por la FDASí
- Características y beneficios• El nitrilo es un caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo • Los guantes sin soporte están diseñados con y sin un forro de punto o tejido • Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas ligeras a medianas.
- Patrón de agarrePatrón de diamante elevado
- Con forroSin forro
- Material del forroSin forro
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialNitrilo
- Código PSC4240
- Compatible o no compatibleNo compatible
Descripción general
- El nitrilo es un caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo
- Los guantes sin soporte están diseñados con y sin forro de punto o tejido
- Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.