Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Talla para hombreGrande
- Talla para mujerX-Grande
Detalles
- Detalles adicionalesCombinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporciona el desgaste de...
- AplicaciónPropósito general
- Diseño recubiertoAbrigo sólido
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- FinalizarSuave
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroPunto de algodón
- Sin pelusasNo
- MaterialJersey
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaJersey con revestimiento de palmeras
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría. Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos de entrar en el guante.