Motion
70347117

PRO-SAFE
70347117

Guantes de látex sin forro con agarre mediano Pr/Pkdiamond Grip de 70347117 12"
Artículo MI #06304509
No. Fabricante 70347117
Price$2.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
70347117

Guantes de látex sin forro con agarre mediano Pr/Pkdiamond Grip de 70347117 12"
Artículo MI #06304509
No. Fabricante 70347117

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud  
    12 in
  • Tamaño numérico
    8
  • Tamaño
    Medio
  • Grosor
    16.0 mil
  • Rango de grosor
    15 mil - 24.9 mil

Details

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    1
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    0
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Características y beneficios
    • El algodón se utiliza para absorber la humedad y proteger las manos de la irritación• El látex es una goma natural duradera que se utiliza contra disolventes para aplicaciones de uso general• Los guantes sin soporte están diseñados con y sin un forro de punto o tejido• Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Patrón de agarre
    Peine de miel
  • Con forro
    Con forro
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Látex
  • Prop. 65
    Sí
  • Código PSC
    4240
  • Compatible o no compatible
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
48-L162Y/M 12"UNLND MED PR/PK DIAMANTE
  • El algodón se utiliza para absorber la humedad y proteger las manos de la irritación
  • El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general
  • Los guantes sin soporte están diseñados con y sin forro de punto o tejido
  • Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron