Motion
06305122

PRO-SAFE
06305122

PRO-SAFE Guantes para palma de piel con parte trasera de tela - L o talla 9, piel granulada de piel de cerdo, sin clasificación de calidad, sin forro, color naranja
Artículo MI #06304552
No. Fabricante 06305122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
06305122

PRO-SAFE Guantes para palma de piel con parte trasera de tela - L o talla 9, piel granulada de piel de cerdo, sin clasificación de calidad, sin forro, color naranja
Artículo MI #06304552
No. Fabricante 06305122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Material de la espalda
    Nailon
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Naranja
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo graneada
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Piel de cerdo
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela
  • Características de la palma
    Palma de piel
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
06305122 NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD GRANDE 1/PR
  • El cuero está compuesto por un material orgánico transpirable y duradero Proporciona un buen agarre tanto en aplicaciones húmedas como secas Es resistente a la abrasión y se utiliza para aplicaciones generales El cuero sintético está diseñado para tener el aspecto y tacto del cuero real Es económico, flexible y proporciona un buen agarre No es tan fuerte como el algodón Los puños sin cordones están diseñados con un extremo abierto No tienen costura.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"