Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9 pulg., 9 pulg.
- Peso del material15-Gauge
- Talla para hombreMedio
- Tamaño numérico para hombre8
- Talla para mujerGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea1
- Área recubiertaPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Estilo de recubrimientoAbrigo sólido
- ColorAmarillo/negro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- EN3883221
- CaracterísticasSin costuras
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoKevlar/Lycra
- Tipo de materialKEVLAR
- Código PSC4240
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A2 ofrecen protección contra cortes de 500-999 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
- El nitrilo es un caucho sintético resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.