Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Talla para hombreX-Grande
- Talla para mujer2X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesPlástico
- AplicaciónPropósito general
- Diseño recubiertoAbrigo sólido
- Cobertura del revestimientoCompletamente recubierto
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, blanco
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Tipo de manoAmbidiestro
- Material del forroPunto de algodón
- MaterialJersey
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
Descripción general
Descripción del fabricante
51581601 3"SFTY CUFF BLU XLARGE PR
- Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría Los puños de seguridad están diseñados con un puño de 2-1/2", lo que permite ponérselos y quitárselos fácilmente mientras protegen la muñeca.