Especificaciones
Dimensions
- Longitud9 pulg., 9 pulg.
- Peso del material13-Gauge
- Talla para hombrePequeño
- Tamaño numérico para hombre7
- Talla para mujerMedio
Details
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea1
- Área recubiertaPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- Estilo de recubrimientoAbrigo sólido
- ColorBlanco con revestimiento gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- EN3884341
- ManoEmparejado
- Material del revestimientoFibra HPPE
- MaterialFibra HPPE
- Tipo de materialDisneema
- Código PSC4240
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
Descripción del fabricante
70-100-S 13GA WHT/SM GRIS 1/PR CORTE HPPE
- Dyneema® es una fibra de polietileno ligera y extremadamente resistente. Es más resistente que el acero y Kevlar y resistente a los productos químicos, la humedad y los rayos UV
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A2 ofrecen protección contra cortes de 500-999 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
- La fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE) tiene una alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos corrosivos, pero no absorbe bien la humedad. Este material es una alternativa a Dyneema®
- El poliuretano (PU) es un material fabricado resistente, duradero y flexible. Es resistente a la abrasión y a los cortes.