Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombreMedio
- Talla para mujerGrande
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Tipo de manoEmparejado
- MaterialPoliuretano
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasSí
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos que entran en el guante. El poliuretano es un material duradero, resistente a la abrasión y a los productos químicos que conserva la forma cuando se estira. Es resistente a aceites, disolventes y grasas.