Motion
62926225

PRO-SAFE
62926225

PRO-SAFE Guantes para palma de cuero - XXL o talla 11, cuero, sin clasificación, sin forro, color gris, verde
Artículo MI #06304824
No. Fabricante 62926225
Precio11.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
62926225

PRO-SAFE Guantes para palma de cuero - XXL o talla 11, cuero, sin clasificación, sin forro, color gris, verde
Artículo MI #06304824
No. Fabricante 62926225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11

Detalles

  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde, gris
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Características de la palma
    Palma de piel
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
62926225 2.75" WING THMB XXL 1PR DIVIDIDO
  • El cuero está compuesto por un material orgánico transpirable y duradero Proporciona un buen agarre tanto en aplicaciones húmedas como secas Es resistente a la abrasión y se utiliza para aplicaciones generales El cuero sintético está diseñado para tener el aspecto y tacto del cuero real Es económico, flexible y proporciona un buen agarre No es tan fuerte como el algodón Los puños de seguridad están diseñados con un puño de 2-1/2", lo que permite que se deslice fácilmente hacia dentro y hacia fuera mientras protege la muñeca.