Motion
88267828

PRO-SAFE
88267828

Patrón de círculos elevados mate antifatiga de alta resistencia para ambientes secos/húmedos de 40" de largo x 28" de ancho x 7/8" de grosor, negro con bordes naranjas, superficie de caucho natural con base de caucho, biselado en 4 lados
Artículo MI #06305003
No. Fabricante 88267828
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
88267828

Patrón de círculos elevados mate antifatiga de alta resistencia para ambientes secos/húmedos de 40" de largo x 28" de ancho x 7/8" de grosor, negro con bordes naranjas, superficie de caucho natural con base de caucho, biselado en 4 lados
Artículo MI #06305003
No. Fabricante 88267828
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40 pulg.
  • Grosor
    7/8 pulg.
  • Ancho
    28 pulg.

Detalles

  • Material base
    Goma
  • Color
    Negro (bordes naranjas)
  • Entorno seco o húmedo
    Seco/húmedo
  • Tipo de borde
    Bisel (4 lados)
  • Composición del material
    Capa única
  • Número de bordes coloreados
    4
  • Características especiales
    Orificios de drenaje
  • Material de la superficie
    Goma natural
  • Patrón de superficie
    Círculos elevados
  • Tipo de tráfico
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
66504093328X40 28X40"7/8"CÁLCULO DE ORNO OSCURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo