Especificaciones
Dimensiones
- Longitud120 pulg.
- Grosor1/4 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material baseGoma de nitrilo
- ColorNegro
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Material de la superficieAlfombra poli-mezclada
- Patrón de superficieGofres levantados
- Tipo de tráficoPesado
Descripción general
- Los materiales de la superficie de la alfombra están hechos de polipropileno y otros materiales
- Normalmente se une a una base antideslizante y se utiliza en áreas de tránsito ligero a medio.