Motion
60008422

PRO-SAFE
60008422

Lente acrílica de seguridad, tráfico e inspección con panel de cúpula completa para interiores, diámetro de 22 in, distancia máx. cubierta de 26 ft
Artículo MI #06305184
No. Fabricante 60008422
Precio321.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
60008422

Lente acrílica de seguridad, tráfico e inspección con panel de cúpula completa para interiores, diámetro de 22 in, distancia máx. cubierta de 26 ft
Artículo MI #06305184
No. Fabricante 60008422

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio321.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    22 pulg.
  • Longitud del panel
    48 pulg.
  • Ancho del panel
    24 pulg.

Detalles

  • Uso en interiores o exteriores
    Interior
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Distancia máxima cubierta
    26.00 pies
  • Resistente a los arañazos
    No
  • Forma
    Cúpula completa
  • Tipo
    Domo de panel empotrable

Descripción general

Descripción del fabricante
DC24 24X48 PANEL 24" CÁMARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo