Especificaciones
Dimensiones
- Longitud150 pies
- Grosor3/8 pulg.
- PesoExtrapesado
- Ancho30 pulg.
Detalles
- AplicaciónSólo aceite
- ColorBlanco
- MaterialPolipropileno
- Capacidad del paquete70.00 galones
- Capacidad de agua del paquete70.00 galones
- PerforadoSí
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoRollo
Descripción general
- El polipropileno es un material flexible y resistente al calor que mantiene la forma y la dureza en condiciones difíciles. Es resistente a ácidos, productos químicos, aceites y disolventes.