Motion
87041133

PRO-SAFE
87041133

Size L/XL Orange Mesh General Purpose High Visibility Vest;47 to 51" Chest, Polyester, Hook & Loop Closure, 1 Pocket, ANSI/ISEA 107-2015
Artículo MI #06305532
No. Fabricante 87041133
Precio6.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
87041133

Size L/XL Orange Mesh General Purpose High Visibility Vest;47 to 51" Chest, Polyester, Hook & Loop Closure, 1 Pocket, ANSI/ISEA 107-2015
Artículo MI #06305532
No. Fabricante 87041133

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    47-51 pulg.
  • Tamaño
    Grande/X-Grande
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2015
  • Color
    Naranja
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Leyenda
    Sin leyenda
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de artículo MSC
    87041133
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    1
  • Código PSC
    4240
  • Color de rayas
    Plata
  • Estilo
    Propósito general
  • Tipo
    Alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
PRO-E2-OL/XL ORG ALTA VISIBILIDAD LRG/XL PRO-SAFE
  • Los chalecos de alta visibilidad están diseñados para ofrecer la máxima protección visual al trabajador. Ayudan a identificar fácilmente a alguien que trabaja en construcción, cuerpos de seguridad, rescate, como inspector, en servicios públicos y más.|El poliéster es un material ligero capaz de mantener colores brillantes. Es resistente, duradero, resistente a la abrasión y económico.