Especificaciones
Dimensiones
- Altura31 pulg.
- Grosor0.70 mm
- Ancho del revestimiento de la bolsa24 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa13 galones (EE. UU.)
- Tipo de cierreCorbata
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónRollo sin núcleo
- CordónNo
- Aprobado por la FDANo
- MaterialResina de baja densidad
- Compatibilidad de la serieCocina
- TipoTrabajo pesado
Descripción general
- Las bolsas de alta resistencia son resistentes, resistentes a los desgarros y se utilizan para sostener materiales pesados, afilados y húmedos.