Especificaciones
Dimensiones
- Altura47 pulg.
- Grosor1.10 mm
- Ancho del revestimiento de la bolsa43 pulg.
Detalles
- Configuración de la parte inferior de la bolsaEstrella
- Capacidad de la bolsa56 galones (EE. UU.)
- ColorNegro
- Tipo de dispensaciónRollo
- CordónNo
- Aprobado por la FDANo
- MaterialResinas de hexeno
- Cantidad del paquete100
- Contenido recicladoNinguna
- TipoTrabajo pesado
Descripción general
- Las bolsas de alta resistencia son resistentes, resistentes a los desgarros y se utilizan para contener materiales pesados, afilados y húmedos
- La resina hexagonal tiene una alta resistencia a la tracción y es resistente a las perforaciones
- Se utiliza para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores
- Las bolsas de basura enrolladas o los forros se dispensan desde un rollo
- Vienen perforados o no perforados
- Los revestimientos con fondo de sello en estrella están diseñados para ser más resistentes que los revestimientos reforzados
- Primero se hacen refuerzos profundos, luego se doblan por la mitad longitudinalmente y se sellan al calor.